Camice Medicale White/Aqua XXXL R

Codice art.: LW21WARXXXL
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
Codice articolo LW21WARXXXL
EAN / GTIN 5036108360055
Codice del produttore LW21WARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Un nuovo look fresco e una vestibilità elegante per la nostra nuova gamma di camici per il mondo medico e di bellezza. Il comfort di questo capo deriva da un nuovo tessuto elasticizzato leggero e da una parte posteriore che segue i movimenti del tuo corpo e che non si stropiccia durante la lunga giornata di lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • 4 tasche ampie
  • Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 145
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello