Camice Classic Navy XXXL R

Codice art.: LW20NARXXXL
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
Codice articolo LW20NARXXXL
EAN / GTIN 5036108177257
Codice del produttore LW20NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo stile è stato aggiornato con caratteristiche di design moderno e una vestibilità elegante. Il comfort di questo capo è ulteriormente migliorato dal design action back.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • 3 tasche ampie
  • Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
  • Anello porta chiavi nella tasca
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello