Descrizione:
Questo articolo è disponibile in 3 colori moderni e comprende molte caratteristiche versatili. Il design consente la libertà di movimento essenziale per attività in movimento. Lo stile classico garantisce l'idoneità a molti utilizzi.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Anello porta chiavi nella tasca
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tagli per una migliore vestibilità
- Vestibilità da donna
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;