Camice donna Premier Black XS R

Codice art.: LW12BKRXS
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
Codice articolo LW12BKRXS
EAN / GTIN 5036108189199
Codice del produttore LW12BKRXS

Descrizione

Descrizione:

Questo articolo è disponibile in 3 colori moderni e comprende molte caratteristiche versatili. Il design consente la libertà di movimento essenziale per attività in movimento. Lo stile classico garantisce l'idoneità a molti utilizzi.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Anello porta chiavi nella tasca
  • 3 tasche ampie
  • Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Tagli per una migliore vestibilità
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello