KX3 Legging da donna Flexi Work Black L R

Codice art.: KX380BKRL
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
Codice articolo KX380BKRL
EAN / GTIN 5036108400195
Codice del produttore KX380BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questi leggings da donna consentono libertà di movimento, mentre il rivestimento elasticizzato in ripstop rinforzato garantisce durata e comfort. Perfetto per una serie di attività come il magazzino e i servizi di pubblica utilità. La vestibilità a vita alta fa sì che non scivolino verso il basso, anche con tasche pesanti. Ulteriori dettagli, come le tasche laterali, garantiscono un'ottima capacita di storage.

Proprietà:

  • Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
  • Vita alta per una vestibilità più sicura
  • 2 tasche sicure
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane
Composizione del guscio: 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane
Tessuto a contrasto: Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan
Composizione del contrasto: 95% poliestere, 5% elastan
Peso del guscio gm: 320
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello