Gilet KX3 Ultrasonic Black XXL R

Codice art.: KX374BKRXXL
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
Codice articolo KX374BKRXXL
EAN / GTIN 5036108404711
Codice del produttore KX374BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Il gilet KX3 Ultrasonic garantisce un'ottimo isolamento termico e calore. Questo modello utilizza una rivoluzionaria struttura a tenuta termica per formare le linee della trama. L'incollaggio del tessuto senza cuciture o fili migliora la resistenza all'acqua e riduce completamente le possibilità di riempimento, agglomerazione o spostamento.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Tasche con cerniera
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso fodera gm: 65
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello