Descrizione:
Il gilet KX3 Ultrasonic garantisce un'ottimo isolamento termico e calore. Questo modello utilizza una rivoluzionaria struttura a tenuta termica per formare le linee della trama. L'incollaggio del tessuto senza cuciture o fili migliora la resistenza all'acqua e riduce completamente le possibilità di riempimento, agglomerazione o spostamento.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- 5 ampie tasche
- Tasca per telefonino nascosta
- Tasche con cerniera
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso fodera gm: 65
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;