Gilet Softshell WX3 (3L) Black S R

Codice art.: KX363BKRS
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
Codice articolo KX363BKRS
EAN / GTIN 5036108363810
Codice del produttore KX363BKRS

Descrizione

Descrizione:

Un'alternativa leggera a una giacca, questo gilet in softshell è l'ideale per un ambiente di lavoro più attivo con il vantaggio di tasche extra. Due grandi tasche applicate con scaldamani, tasca con zip, tasca sul petto e tasche interne offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.,

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
  • Tasche multiple
  • Tasche scaldamani
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • 8 tasche ampie
  • 3 strati

Materiale:

Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello