Descrizione:
Un'alternativa leggera a una giacca, questo gilet in softshell è l'ideale per un ambiente di lavoro più attivo con il vantaggio di tasche extra. Due grandi tasche applicate con scaldamani, tasca con zip, tasca sul petto e tasche interne offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.,
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche multiple
- Tasche scaldamani
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- 8 tasche ampie
- 3 strati
Materiale:
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;