Descrizione:
Il design robusto e contemporaneo, la completa protezione impermeabile e l'eccezionale durata rendono questa giacca ideale per gli ambienti di lavoro all'aperto più difficili. La giacca, di lunghezza ridotta, si adatta comodamente ai fianchi per offrire un'eccellente facilità di movimento, mantenendo il corpo caldo e asciutto. I polsini e l'orlo lavorati a maglia assicurano che il calore venga trattenuto all'interno dell'indumento.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasche laterali con zip
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- 7 tasche ampie
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;