Parka KX3 Grey Marl XL R

Codice art.: KX360GMRXL
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
Codice articolo KX360GMRXL
EAN / GTIN 5036108354573
Codice del produttore KX360GMRXL

Descrizione

Descrizione:

Elegante, funzionale e resistente, questa giacca offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Dotato di tutte le migliori caratteristiche per la protezione dagli elementi, tra cui fodera trapuntata e chiusura frontale con zip impermeabile. Forma ergonomica per una vestibilità comoda.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Polsini interni con cinturino regolabile per una vestibilità sicura
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • 10 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello