Descrizione:
Elegante, funzionale e resistente, questa giacca offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Dotato di tutte le migliori caratteristiche per la protezione dagli elementi, tra cui fodera trapuntata e chiusura frontale con zip impermeabile. Forma ergonomica per una vestibilità comoda.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini interni con cinturino regolabile per una vestibilità sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Orli regolabili con cordino
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- 10 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;