Descrizione:
Funzionale e tecnicamente innovativa, la ginocchiera KP40 offre protezione per l'estenuante lavoro in ginocchio. Il gel di spessore è stato progettato per adattarsi al ginocchio e garantire un comfort impareggiabile e protezione per tutto il giorno. Il cinturino in neoprene regolabile permette flessibilità e libertà di movimento mentre il guscio in PVC resistente all'abrasione garantisce una più lunga durata. Viene fornita in un'elegante confezione.
Proprietà:
- Guscio in PVC resistente all'abrasione
- Il gel di silicone spesso si adatta alla rotula
- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- 21.5cm x 18.5cm
- Questo prodotto è venduto in paia
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Materiale:
Materiale: Guscio in PVC; Nylon; Schiuma EVA; Neoprene;