Descrizione:
Termometro a infrarossi per l’industria, l’ingegneria ambientale e la manutenzione
Rileva con precisione la temperatura delle superfici; Luminoso display a colori EBTN per una lettura ottimale in qualsiasi condizione ambientale; Memoria valori MAX/MIN/AVG/DIF per salvare la temperatura massima, minima e media misurata in un determinato lasso di tempo e differenza tra il valore massimo e il valore minimo; Funzione allarme valore limite con memoria per cinque valori di temperatura ed emissioni, che emette un segnale acustico e ottico (LED a tre colori) al superamento per difetto o per eccesso dei valori limite stabiliti; Principali settori di utilizzo: misurazione della temperatura in ambito industriale (per es. lavorazione dei metalli, meccanica), ingegneria ambientale, agricoltura, laboratorio e manutenzione (per es. impianti eolici); Laser doppio per un posizionamento ancora migliore; Funzione Hold per i valori misurati; Possibilità di misurazioni temporizzate; Memoria dati interna per un massimo di 99 valori di misurazione con data e ora; Con filettatura di montaggio per il supporto dello stativo;