Bretelle Hi-Vis Yellow R

Codice art.: HV55YER
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
Codice articolo HV55YER
EAN / GTIN 5036108253715
Codice del produttore HV55YER

Descrizione

Descrizione:

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e delle fasce per le spalle è di 7,5 cm, per un'ottima vestibilità. Facile da indossare e facile da togliere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm
  • Chiusura con fettuccia a strappo regolabileper una vestibilità flessibile
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 13356

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello