Tuta incendi boschivi Navy XXL R

Codice art.: FR98NARXXL
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
Taglia unisex 2XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FR98NARXXL
EAN / GTIN 5036108197125
Codice del produttore FR98NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta è l'ideale per le condizioni da incendio boschivo. Costruita con un innovativo leggero tessuto antifiamma, con caratteristiche particolari per proteggere chi la indossa dai rischi associati agli incendi all'aperto.

Proprietà:

  • Protegge da calore radiante e convettivo
  • Giallo/argento riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
  • Tasche cargo per facile accesso
  • Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
  • Proteggi gola su colletto
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 3 tasche ampie
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Antincendio boschivo: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 200°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello