Descrizione:
Questa tuta è l'ideale per le condizioni da incendio boschivo. Costruita con un innovativo leggero tessuto antifiamma, con caratteristiche particolari per proteggere chi la indossa dai rischi associati agli incendi all'aperto.
Proprietà:
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Giallo/argento riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Tasche cargo per facile accesso
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Proteggi gola su colletto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 3 tasche ampie
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Antincendio boschivo: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 200°C; Non lavare a secco;