Tuta intera multi-norme Navy XXL R

Codice art.: FR80NARXXL
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
Codice articolo FR80NARXXL
EAN / GTIN 5036108182121
Codice del produttore FR80NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta è l'ideale per l'industria petrolchimica. Il tessuto altamente tecnico offre protezione contro fiamme, calore, schizzi di metallo fuso, agenti chimici, protezione antistatica e da arco elettrico. Il collo alto e le tasche richiudibili garantiscono la massima protezione.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca porta metro
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca posteriore con patta
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 9 tasche ampie
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 345
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello