Polo ignifuga RIS Orange XXL R

Codice art.: FR76ORRXXL
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
Codice articolo FR76ORRXXL
EAN / GTIN 5036108274062
Codice del produttore FR76ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa polo offre una superba protezione a più norme. Il tessuto leggero utilizza una miscela unica di fibre che si combinano per offrire una protezione ottimale con eccellente traspirabilità e gestione dell'umidità. Le caratteristiche includono polsini a coste navy a contrasto per comfort e praticità.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Cuciture in contrasto
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Apertura con bottone
  • Spacchi laterali
  • Comoda vestibilità
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Mantiene la forma dopo numerosi utilizzi
  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Composizione del guscio: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Peso del guscio gm: 220
Peso del guscio oz: 6.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello