T-shirt ignifuga WX3 Black XL R

Codice art.: FR712BKRXL
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
Codice articolo FR712BKRXL
EAN / GTIN 5036108386918
Codice del produttore FR712BKRXL

Descrizione

Descrizione:

La t-shirt è caratterizzata da colletto e polsini a costine per una vestibilità confortevole

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Colletto a costine
  • ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello