Felpa WX3 ignifuga Black M R

Codice art.: FR710BKRM
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
Codice articolo FR710BKRM
EAN / GTIN 5036108386772
Codice del produttore FR710BKRM

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa WX3 è ideale per i lavoratori esposti al calore nel loro ambiente di lavoro. Le caratteristiche di questo capo includono colletto con zip, orlo e polsini a coste, che lo rendono comodo e facile da indossare.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
  • Antistatico
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello