Salopette Hi-Vis multi norma Yellow/Navy L R

Codice art.: FR63YNRL
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
Codice articolo FR63YNRL
EAN / GTIN 5036108193844
Codice del produttore FR63YNRL

Descrizione

Descrizione:

Questa salopette multi norma è realizzata con lo stesso innovativo tessuto della FR60. Questo capo confortevole offre protezione completa da ogni tipo di rischio. Le caratteristiche includono bande riflettenti a doppia cucitura su gambe e vita, zip frontale e due tasche ricoperte da patta, una tasca posteriore ed una porta metro entrambe ricoperte da patta.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Una tasca posteriore con patta e chiusura a bottoni
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Cuciture in contrasto
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • 7 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 345
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello