Descrizione:
Questa pettorina e bretella invernale FR è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzato con lo stesso tessuto esterno dell'FR50 e combinato con uno strato di isolamento aggiunto e una fodera in cotone FR per un maggiore calore. Soddisfare tutti gli standard richiesti, compreso lo standard di saldatura. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità sulle gambe, cerniera frontale in ottone nascosta e cerniere delle gambe di dimensioni ridotte per lasciare spazio quando si indossano sopra stivali di grandi dimensioni.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Striscia sull'orlo anti assorbimento
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi