Salopette Bizflame Plus Navy XXL R

Codice art.: FR57NARXXL
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
Codice articolo FR57NARXXL
EAN / GTIN 5036108184989
Codice del produttore FR57NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa salopette è realizzata con banda riflettente ad alta visibilità a doppia cucitura per una maggiore durata. Le caratteristiche includono cuciture triple, bande ad alta visibilità sulle gambe, due tasche anteriori, una tasca porta metro, una tasca sul petto, una tasca posteriore con patta e chiusura con bottone, apertura della gamba inferiore regolabile.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca porta metro
  • Tasca posteriore
  • Strap elastici su spalle
  • Cuciture in contrasto
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Orli regolabili con fettuccia a strappo
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • CE-CAT III
  • 7 tasche ampie
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 200°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello