Tuta intera donna Bizflame 350g Navy M R

Codice art.: FR51NARM
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
Codice articolo FR51NARM
EAN / GTIN 5036108285310
Codice del produttore FR51NARM

Descrizione

Descrizione:

Ideale per il settore off-shore questa innovativa tuta FR è appositamente prodotta con vestibilità femminile. La perfetta vestibilità combinata con il tessuto soft touch offre eccezionale comfort in ogni situazione.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Due tasche posteriori
  • Tasca porta metro
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • 10 tasche ampie
  • Vestibilità da donna
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tasche di accesso laterali
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello