Descrizione:
Ideale per il settore off-shore questa innovativa tuta FR è appositamente prodotta con vestibilità femminile. La perfetta vestibilità combinata con il tessuto soft touch offre eccezionale comfort in ogni situazione.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 10 tasche ampie
- Vestibilità da donna
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasche di accesso laterali
- Zip in ottone a doppio verso nascosta
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi