Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm Green XL R

Codice art.: FR50GNRXL
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
Codice articolo FR50GNRXL
EAN / GTIN 5036108406784
Codice del produttore FR50GNRXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzato con un tessuto ignifugo altamente innovativo con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore visibilità. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Tasca con zip nascosta
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • 10 tasche ampie
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • CE-CAT III
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Tasche di accesso laterali

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 200°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello