Descrizione:
Pantaloni da lavoro FR contemporanei realizzati con il nostro tessuto Modaflame 280 gm. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche chiave includono: componenti prive di metallo, maniche preformate, parte posteriore più lunga, polsini regolabili, loghi FR ricamati e tasche multiple per un ampio spazio a disposizione per riporre i propri oggetti.,
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- CE-CAT III
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cuciture in contrasto
- Elastico regolabile all'interno della vita posteriore per una vestibilità sicura
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasca porta metro
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Certificato CE
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 10 tasche ampie
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Lavoro Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Descrizione del contrasto:
Modaflame™ Work Stretch è un tessuto intrinsecamente e permanentemente ignifugo che combina 60% di modacrilico, 35% di cotone, 4% di elastan e 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work Stretch è elasticizzato per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità, oltre a offrire comfort, durata e protezione antistatica.
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;