Tuta Bizflame Plus Orange L R

Codice art.: FR501ORRL
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
Codice articolo FR501ORRL
EAN / GTIN 5036108353651
Codice del produttore FR501ORRL

Descrizione

Descrizione:

Tuta contemporanea che veste in maniera ottimale. Innovative caratteristiche di design come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree chiave di movimento senza compromettere le proprietà protettive. Altre caratteristiche pratiche includono ventilazione superiore e inferiore della schiena, elastico posteriore, orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe e tasche multiple per riporre al sicuro i propri oggetti.

Proprietà:

  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca sulla manica
  • Due tasche posteriori
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 10 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello