Descrizione:
Pantalone con custodia di classe 1 PW3 FR Hi Vis
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 10 tasche ampie
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasca cargo di facile accesso
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Due tasche posteriori
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tasca porta metro
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Descrizione del contrasto:
Modaflame™ Work Stretch è un tessuto intrinsecamente e permanentemente ignifugo che combina 60% di modacrilico, 35% di cotone, 4% di elastan e 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work Stretch è elasticizzato per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità, oltre a offrire comfort, durata e protezione antistatica.
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;