Pantaloni da lavoro ignifughi giallo/nero 30

Codice art.: FR416YBR30
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
Codice articolo FR416YBR30
EAN / GTIN 5036108418930
Codice del produttore FR416YBR30

Descrizione

Descrizione:

Pantalone con custodia di classe 1 PW3 FR Hi Vis

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 10 tasche ampie
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Due tasche posteriori
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tasca porta metro
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Descrizione del contrasto:
Modaflame™ Work Stretch è un tessuto intrinsecamente e permanentemente ignifugo che combina 60% di modacrilico, 35% di cotone, 4% di elastan e 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work Stretch è elasticizzato per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità, oltre a offrire comfort, durata e protezione antistatica.
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello