Pantaloni Stretch Khaki 36 R

Codice art.: FR404KHR36
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
Codice articolo FR404KHR36
EAN / GTIN 5036108375424
Codice del produttore FR404KHR36

Descrizione

Descrizione:

Questi pantaloni elasticizzati e slim fit offrono protezione contro il rischio termico di un arco elettrico. Realizzati in morbido tessuto elasticizzato Bizflame 88/12 e rifiniti con lavaggio in capo, i pantaloni elasticizzati FR offrono protezione e comfort.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
  • Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
  • Due tasche posteriori
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • 4 tasche ampie
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Composizione del guscio: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Descrizione della conchiglia: L'innovativo Bizflame™ Work Stretch è un tessuto altamente tecnico realizzato con 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane. Grazie all'eccellente morbidezza, al controllo del restringimento e alla resistenza alla fiamma garantita, questo tessuto elasticizzato a 2 vie assicura il massimo comfort e la massima mobilità a chi lo indossa. È la soluzione perfetta per chi cerca facilità di movimento associata alla resistenza alla fiamma.
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello