Maglia antistatica FR Grey XXL R

Codice art.: FR32GRRXXL
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
Codice articolo FR32GRRXXL
EAN / GTIN 5036108334506
Codice del produttore FR32GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa maglia fornisce una protezione di base contro calore e fiamme, arco elettrico ed è antistatica, mantenendo i lavoratori al sicuro e a proprio agio sul lavoro. Una morbida abbottonatura a tre bottoni aggiunge un sottile contrasto a un capo facile da indossare sopra altri capi e che si può indossare benissimo anche da solo

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca al petto nascosta
  • Tasca sulla manica
  • Apertura con bottone
  • Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
  • Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
  • ARC2
  • 2 tasche sicure
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello