Tuta intera ignifuga antistatica leggera 280g Black S R

Codice art.: FR28BKRS
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
Codice articolo FR28BKRS
EAN / GTIN 5036108283958
Codice del produttore FR28BKRS

Descrizione

Descrizione:

Realizzato con un tessuto BizFlame Plus, più leggero e altamente innovativo, resistente alle fiamme.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca sulla manica
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • 10 tasche ampie
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello