Tuta intera ignifuga repellente per insetti Navy XL R

Codice art.: FR22NARXL
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
Codice articolo FR22NARXL
EAN / GTIN 5036108227723
Codice del produttore FR22NARXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta super leggera garantisce protezione da numerosi insetti. Il repellente per insetti è intrinseco alla fibra ed inodore. Questo indumento fornisce anche una protezione completa FR secondo le norme di cui sopra.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Leggero e confortevole
  • Protezione leggera repellente per insetti
  • 10 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Tasche di accesso laterali
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • CE-CAT III
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello