Descrizione:
Questa tuta super leggera garantisce protezione da numerosi insetti. Il repellente per insetti è intrinseco alla fibra ed inodore. Questo indumento fornisce anche una protezione completa FR secondo le norme di cui sopra.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero e confortevole
- Protezione leggera repellente per insetti
- 10 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Tasche di accesso laterali
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip doppio verso per un facile accesso
- CE-CAT III
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi