Polo Iona Navy XXXL R

Codice art.: F477NARXXXL
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
Codice articolo F477NARXXXL
EAN / GTIN 5036108170432
Codice del produttore F477NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa polo ha una doppia banda riflettente ad alta visibilità per aumentare la visibilità di chi la indossa. Il tessuto estremamente comodo e traspirante la rende adatta in condizioni di caldo.

Proprietà:

  • La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Comoda vestibilità
  • Apertura con bottone
  • Colletto a costine
  • Disponibile fino alla 6XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 155
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello