Gilet Iona Purple S/M R

Codice art.: F474PURS/M
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
Codice articolo F474PURS/M
EAN / GTIN 5036108349890
Codice del produttore F474PURS/M

Descrizione

Descrizione:

Questo gilet di sicurezza offre una migliore visibilità. Un'aggiunta pratica a qualsiasi ambiente di lavoro, offre maggiore visibilità in ogni momento. Disponibile in un'ampia gamma di colori.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Questo prodotto non è conforme all'ANSI / ISEA 107-2015
  • Nuovo colore
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello