Descrizione:
bomber 4 in 1
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Tasche multiple
- Orlo e polsini in maglia
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 8 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Tasca sulla manica
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Colletto in pile staccabile con zip
- D-ring per chiavi o ID card
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;