Giacche multidirezionali All Weather Protection Nero L

Codice art.: F465BKRL
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
Codice articolo F465BKRL
EAN / GTIN 5036108283279
Codice del produttore F465BKRL

Descrizione

Descrizione:

bomber 4 in 1

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Tasche multiple
  • Orlo e polsini in maglia
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 8 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Tasca sulla manica
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Colletto in pile staccabile con zip
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello