Giacca ibrida isolata EV4 Metal Grey XXL R

Codice art.: EV470MGRXXL
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
Codice articolo EV470MGRXXL
EAN / GTIN 5036108416097
Codice del produttore EV470MGRXXL

Descrizione

Descrizione:

La Giacca Hybrid Isolata EV4 incorpora un design ergonomico a mappatura del corpo per bilanciare isolamento e comfort. L'isolamento aiuta a mantenere calda l'area centrale del corpo, mentre l'innovativo pannello ActiReach™ sotto le ascelle aumenta la mobilità delle braccia e del busto per offrire elasticità e movimento senza limiti. Due tasche con ingresso laterale con zip e due tasche sul petto con zip offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • 4 tasche ampie
  • Tasche laterali con zip
  • Tasche sul petto con zip
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastane ripstop
Composizione del guscio: 90% nylon, 10% elastane ripstop
Tessuto a contrasto: 93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato
Composizione del contrasto: 93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 55
Peso del guscio oz: 1.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 60
Peso riempimento oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello