Parka invernale EV4 Black L R

Codice art.: EV461BKRL
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
Codice articolo EV461BKRL
EAN / GTIN 5036108415878
Codice del produttore EV461BKRL

Descrizione

Descrizione:

L'EV4 Winter Parka utilizza un tessuto elastico dinamico e altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore
  • Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
  • Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
  • Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
  • Interno a scacchiera per un maggiore comfort
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Tasche laterali con zip
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasca sulla manica
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Orli regolabili con cordino
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cappuccio con visiera e coulisse
  • 7 tasche ampie
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello