EOE 100K-2: Portata 150 kg, divisione 50 g

Codice art.: EOE 100K-2
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EOE 100K-2
EAN / GTIN 4045761192560
Codice del produttore EOE 100K-2

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio, verniciato L×P×A 315×305×57 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore, cavo a spirale, circa 0,7 - 2 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 100 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello