EOB 15K5: Portata 15 kg, divisione 5 g

Codice art.: EOB 15K5
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EOB 15K5
EAN / GTIN 4045761192140
Codice del produttore EOB 15K5

Descrizione

Descrizione:

  • Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
  • Semplice e pratico comando a 4 tasti
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Adattatore di rete universale esterno in dotazione

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 315×305×57 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,8 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello