Bilancia da tavolo ECE 20K-2N: Portata 20000 g, divisione 10 g

Codice art.: ECE 20K-2N
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ECE 20K-2N
EAN / GTIN 4045761182523
Codice del produttore ECE 20K-2N
Numero-L L40250 2419

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria, struttura piatta e compatta, incavo di presa alla parte inferiore e peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Piatto di pesata di dimensioni particolarmente grandi
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Semplice e pratico comando a 2 tasti

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 320×260 mm
  • Materiale piatto di pesata plastica
  • Dimensioni statimetro L×P×A 320×300×60 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA, di serie, autonomia fino a 100 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 2,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello