Gilet ad alta visibilità Eco (confezione da 10) Yellow 4X/5X R

Codice art.: EC76YER4X/5X
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
Codice articolo EC76YER4X/5X
EAN / GTIN 5036146015696
Codice del produttore EC76YER4X/5X

Descrizione

Descrizione:

Questa versione è un'opzione sostenibile del nostro gilet basic più venduto, utilizzando il 100% di poliestere riciclato. Ha una classica configurazione a nastro riflettente che ti assicurerà di essere visibile.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Realizzato con poliestere riciclato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere riciclato, maglia in ordito
Composizione del guscio: 100% poliestere riciclato, maglia in ordito
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello