Descrizione:
PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), set in BitCase, con clip per cintura
per viti Phillips, Torx® e viti ad esagono incassato
10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
per applicazioni standard nell’industria e nell’artigianato, sistema durevole e facile da adattare
attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
#tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza