Giacca imbottita DX4 Black XXXL R

Codice art.: DX468BKRXXXL
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
Codice articolo DX468BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108404605
Codice del produttore DX468BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca baffle imbottita DX4 garantisce un'ottima protezione termica e di isolamento. Il tessuto stretch dinamico, il profilo dinamico e le maniche raglan consentono una libertà di movimento maggiore e una maggiore libertà nei movimenti. Due tasche con zip con ingresso laterale, tasche sul petto e tasche interne offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
  • Tessuto interno a contrasto
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Cappuccio staccabile
  • 5 ampie tasche
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Peso dell'imbottitura gm: 240
Peso riempimento oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello