DX4 T-Shirt S/S Black XXL R

Codice art.: DX411BKRXXL
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
Codice articolo DX411BKRXXL
EAN / GTIN 5036108359103
Codice del produttore DX411BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

T-shirt Moderna DX4 progettata con una vestibilità attiva utilizzando poliestere premium, tessuto in polipropilene che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono la stampa riflettente e le finiture a contrasto, questa t-shirt è ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Colletto a costine
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Max 50 lavaggi
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento

Materiale:

Tessuto della conchiglia: EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Composizione del guscio: 100% poliestere, Mesh a spillo
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello