Gilet rinfrescante Grey L/XL R

Codice art.: CV01GRRL/XL
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
Codice articolo CV01GRRL/XL
EAN / GTIN 5036108324132
Codice del produttore CV01GRRL/XL

Descrizione

Descrizione:

Un prodotto innovativo che mantiene freschi i lavoratori fino a 8 ore. Usando tecnologie e materiali progettati per prevenire lo stress da calore, questo gilet mantiene il corpo ad una temperatura ideale che consente a chi lo indossa di lavorare comodamente, anche nelle condizioni climatiche più calde e umide. Basta immergere il gilet in acqua e strizzarlo. Il gilet può quindi essere indossato e non bagnerà i vestiti sottostanti. Quando il gilet si asciuga, ripetere il trattamento per ottenere altre 8 ore di confortevole fresco.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Immergere in acqua per attivare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Tessuto di riempimento: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Composizione dell'imbottitura: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 330
Peso riempimento oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 20 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello